仕様出力電圧:48V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:48 V dc 、 絶縁電圧:2.5kV dc 、 定格電力:40W 、 出力電流:835mA 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 出力数:1 、 効率:90% 、 パッケージ:密閉型 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+85℃ 、 幅:63.8mm 、 XP Power - DTE40シリーズのDC-DCコンバータ. XP Power製のDTE40シリーズでは、信頼性の高い40 W、完全密封型のDC-DCコンバータです。 このシリーズは、シャーシ実装とDINレール取り付けのオプション、幅広い4:1の入力範囲、-40 〜 +85 ℃の動作温度範囲を備えています。. 40 W 完全密封型のシャーシ実装とDINレール取り付けのオプション 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 4:1のワイド入力範囲
RoHS指令(10物質対応)対応