リーブル
リーブルの 一般・作業マスク
リーブルの 汎用マスク
リーブルの プリーツ型 汎用マスク
2PLY マスク 耳かけ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
49066018
品番
No.2820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
食品の取り扱い、ホコリ防止など軽作業に適した耳かけマスク。マスク形状は中央に空間が出るオメガプリーツを採用しています。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
2層
サイズ
フリー
寸法(縦×横)(mm)
95×170
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
100
種別
簡易マスク
材質
ポリプロピレン不織布