東海
東海の 放電加工機関連商品
東海の 放電用備品
TKF 真鍮カプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
高さ(mm)
41
適合メーカー
日立精工
注文コード
49066087
品番
4NPM-M16-L39
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
高さ・適合メーカー
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮材質で繰り返し使用が可能です。カプラ無しタイプに使用できます。真鍮材質で繰り返し使用が可能です。 カプラー無しタイプにご使用下さい。
材質
本体:真鍮、パッキン:NBRゴム
質量(g)
120
ねじ山
M16
高さ(mm)
41
適合メーカー
日立精工
カプラータイプ
H
刺口(mm)
19
トラスコ品番
418-5366