東海
東海の 放電加工機関連商品
東海の 放電用備品
TKF 真鍮カプラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
高さ(mm)
50
適合メーカー
ファナック
注文コード
49066105
品番
8NP-M30
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
高さ・適合メーカー
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮材質で繰り返し使用が可能です。カプラ無しタイプに使用できます。真鍮材質で繰り返し使用が可能です。 カプラー無しタイプにご使用下さい。
材質
本体:真鍮、パッキン:NBRゴム
質量(g)
300
ねじ山
M30
高さ(mm)
50
適合メーカー
ファナック
カプラータイプ
F
刺口(mm)
28
トラスコ品番
418-5382