外径(Φmm)300高さ(mm)250内径(Φmm)29圧力方式内圧式仕様(内ろ紙)有トラスコ品番418-5650適合機種三菱電機 SXシリーズ.DWC-F.G.H.HA.U.PH.C1.C2 ブラザーHS300.350.3100.3600.5100.50A.70A材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、パッキン:NBRゴム質量(kg)8タイプシャフトタイプ方式内圧式ろ紙2層カプラータイプシャフト穴径29mm最大使用圧力(kg/cm2)2.5材質(カプラ)NBRゴムろ過精度標準