GR-004R マルチファンクションライン ペンチ8吋 プロスター 49066115

マルチファンクションライン ペンチ8吋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ2段差 注文コード49066115 品番GR-004R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

新しい独自の機能を搭載し一歩先行くアイテムを実現。本格的な素材や製法で耐久性に優れたオーセンティックな風貌

材質 質量(g)175 タイプ2段差 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×95×45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49066088
2019-06-20
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

プライヤー差しとして使用して1週間。革が薄いのか亀裂が入り始めました。気に入っていたのですが…

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする