曜日別特売
UT400 水用高性能フィルター 東海 49066141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水用高性能フィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2個)外径(Φmm)300高さ(mm)250内径(Φmm)29注文コード49066141品番UT400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。
内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。

外径(Φmm)300高さ(mm)250内径(Φmm)29圧力方式内圧式仕様(内ろ紙)無トラスコ品番418-5803適合機種三菱電機 SXシリーズ.DWC-F.G.H.HA.U.PH.C1.C2 ブラザーHS300.350.3100.3600.5100.50A.70A材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、パッキン:NBRゴム質量(kg)8タイプシャフトタイプ方式内圧式ろ紙1層カプラータイプシャフト穴径29mm最大使用圧力(kg/cm2)2.5材質(カプラ)NBRゴムろ過精度粗目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする