※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水用高性能フィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 外径(Φmm)300 高さ(mm)250 注文コード49066175 品番UT400KS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は外径・高さ・内径など39種類から選べます 他の種類を見る

高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。
内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。

外径(Φmm)300 高さ(mm)250 圧力方式内圧式 仕様(内ろ紙)無 トラスコ品番418-5838 適合機種三菱電機 DWC-(90.90S.110.110S.110P)A.B.S.Z.ZP 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、カプラ:ABS樹脂 質量(kg)8 方式内圧式 ろ紙2層 カプラータイプ有(M) 最大使用圧力(kg/cm2)2.5 材質(カプラ)ABS樹脂 ろ過精度標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする