外径(Φmm)340
高さ(mm)300
圧力方式内圧式
仕様(内ろ紙)無
トラスコ品番418-5986
適合機種三菱電機DWC-90(B.SB.SZ.SZ-P)DWC-110(A.PA.SA.Z.SZ.SZ-P).150SZ 牧野フライス EE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53
材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、カプラ:ABS樹脂
質量(kg)12
方式内圧式
ろ紙1層
カプラータイプ有(M)
最大使用圧力(kg/cm2)2.5
材質(カプラ)ABS樹脂
ろ過精度粗目