外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式仕様(内ろ紙)無トラスコ品番418-5994適合機種三菱電機DWC-90(B.SB.SZ.SZ-P)DWC-110(A.PA.SA.Z.SZ.SZ-P).150SZ 牧野フライス EE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン質量(kg)12方式内圧式ろ紙1層カプラータイプ無穴径M16最大使用圧力(kg/cm2)2.5ろ過精度粗目