外径(Φmm)300
高さ(mm)500
内径(Φmm)29
圧力方式内圧式
仕様(内ろ紙)無
トラスコ品番418-6028
適合機種三菱電機DWC-(90.110)C1・C2.DWC-(70.90.90P.110.200)F・G・H・HA・U ブラザーHS300.350.3100.3600.5100
材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:カチオン塗装、接着:ウレタン 、パッキン:NBRゴム
質量(kg)12
タイプシャフトタイプ
方式内圧式
ろ紙1層
カプラータイプシャフト穴径29mm
最大使用圧力(kg/cm2)2.5
材質(カプラ)NBRゴム
ろ過精度粗目