XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49066299 品番 JCG1512S05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法(mm)31.75×20.32×10.6 質量(g)18 シリーズJCG 定格電力(W)15 湿度(%RH)Up to 95(無結露) 出力電圧(V)DC5.1 入力電圧(V)DC12 出力電流(A)3 材質(ケース)Copper、nickel coated 精度(%)max±1(Initial Set) 冷却方式Natural convection 取付け方法スルーホール 温度係数max±0.02/℃ 材質(ベース)UL94V-0 rated plastic 短絡保護Trip & restart (hiccup) with auto recovery 材質(ピン)Solder coated brass リップルノイズ(mVp-p)60 過電圧保護6.2V 入力電流(mA)15(No Load)、1465(Full Load) 効率0.89 保管温度範囲(℃)-40〜+125 電力密度37.5W/in3 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)DC36 過負荷保護max150% of full load 動作温度範囲(℃)-40〜+100 パッケージDIL24 スイッチング周波数(kHz)330 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(V)DC1600 ラインレギュレーションmax±0.5% 入力電圧レンジ(V)DC9〜18 リップル電流(mA)20pk-pk(Input Reflected) 静電容量(pF)max2000 出力数1 遅延時間(ms)max20(起動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする