外径(Φmm)300
高さ(mm)500
圧力方式内外圧式
仕様(内ろ紙)有
トラスコ品番418-5625
適合機種牧野フライスEE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53.EH-(3.6).MUQ-32.MU-43.MCシリーズ
材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ
形状(接合部)無穴径M16
質量(kg)13.5
タイプサイドカプラ
方式内外圧式
圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)
材質(接続部)-
ろ過精度標準