泉州
泉州の シャツ・インナー
泉州の 靴下
フィットソックス カラー丸5足組
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5足)
注文コード
49066857
品番
571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
かかとあり・サポーター付です。サポーター付なので、フィット感があります。
色
ネイビー、イエロー、グレー、サックス、ブルー
サイズ(cm)
24〜27
質量(g)
265
トラスコ品番
397-9903
材質
綿・ナイロン・ポリウレタン
入数
5足
指タイプ
先丸