曜日別特売
6534 フィットソックス ブラック丸4足組 泉州 49066893

フィットソックス ブラック丸4足組

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(4足)注文コード49066893品番6534
参考基準価格(税別)¥1,034販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

かかとあり・サポーター付です。サポーター付なので、フィット感があります。

サイズ(cm)25~27材質綿・ポリエステル・ポリウレタントラスコ品番397-9946質量(g)210入数4足かかとからの長さ(cm)約24指タイプ先丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 建築作業全般
建設業・工事業

消耗品として、お値打ち価格で良質な商品が使えて満足です。

対象商品 : 49066893
2024-12-05
用途: 土木作業
建設業・工事業

生地もしっかりしていて満足です
何よりもコストパフォーマンスが良いです。

2021-05-28
用途: 普段使いに
医療・福祉・介護関連業

適度な厚みがあり、繰り返して洗濯してもヨレる事がありません。充分な耐久性を有していると思います。リピートします。

2020-12-29
用途: 普段使いに
医療・福祉・介護関連業

程よい厚みがあり、何度洗濯してもよれる事がありません。耐久性も充分と思われます。
リピートします。

対象商品 : 49066893
2020-05-20
用途: 普段使いに・・・

価格も手ごろで、助かります。厚さもちょうどよい感じです。

対象商品 : 49066893
2018-09-12
用途: 作業用
秋山電建電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりしていてフィット感もよく少し長めの丈と価格が良いです。長持ちすれば再購入します。

対象商品 : 49066893
2018-07-10
用途: 作業着
ハイベスト建設業・工事業

柔らかくフィット感もしっかりした商品です、価格も安く 複数割引があったらいい

対象商品 : 49066893
2017-10-22
用途: 作業用靴下
建設業・工事業

薄く底が摩耗して穴が開きやすいです。値段が安いので作業用以外にはお勧めです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする