スリーライク
スリーライクの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
スリーライクの 腕章/帽章
ピン無し全面反射腕章「防犯」 蛍光
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49067067
品番
A-0619-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
高輝度プリズム反射材を使用した防犯啓蒙商品。車両ライトに反射して、視認性抜群です。
表示内容
防犯
取付方式
ゴムバンド式
材質
高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)
用途
防犯啓蒙商品。
仕様
平ゴム調整仕様
トラスコ品番
418-3843
色
蛍光グリーン
質量(g)
60
縦(mm)
90
横(mm)
400