TTK01-Y タックルバンド スリーライク 49067137 TTK01-Y タックルバンド スリーライク 49067137

タックルバンド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49067137 品番 TTK01-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

高輝度プリズム反射材を使用した交通安全啓蒙商品。車両ライトに反射して、視認性抜群です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプリーズナブル 蛍光イエロー バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3.0×32 質量(g)10 用途防犯・交通安全啓蒙商品。 仕様ワンタッチ巻きつけタイプ トラスコ品番418-3959 材質高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49067155
2018-11-28
用途:
バイク、自転車の夜間走行に使用
運輸・通信業

バイク、自転車の夜間走行だけでなく、コード等をまとめるのに便利で、その方がよく使っています。

対象商品:
49067146
2018-01-24
用途:
夜間走行に

バイクの電装が弱いので、後ろからわかるようにくくりつけています。

対象商品:
49067121
2017-07-20
用途:
実は、本来の使用目的ではなく、配線(15mタップや点火器母線、その他諸々)を束ねる為に使用。
有限会社西日本PFE 様

良い。配線などを束ねた後に、予めのばしておいたタックルバンドで軽く叩くと簡単に束ねの留めができるため、作業の効率が良い。紐で括ったり、ベルクロテープで留めるより楽で早い。
使っていない時(束ねた配線から外している時)にのばしておけるのも便利。
配線だけでなく、コンプレッサーからのエアーホースや、合羽、レインコート等を道具箱に収納する際にも便利です。
一時的に配線を這わせておく時にも流用でき、まさに万能です。
自分の中では、ここしばらくの思いつきなかでベストなヒットです。

ちなみに、コーンバー二本位でも束ねられます。

4人が参考にしています
対象商品:
49067146
2017-04-27
用途:
ウオーキング
有限会社立森工作所 様 (製造業)

確かによく反射して夜でも運転者に気づいてもらってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする