タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の レーザー墨出器
リチウムイオン充電池7424
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49067156
品番
LA-BAT7424
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タジマレーザー墨出し器 専用リチウム充電池
用途
GEEZAセンサー/ZEROGセンサー/ZERO BLUE用リチウム充電池
仕様
充電アダプター/LE-ZPU1
適合機種
GZASN-KJC・GZAS-KJC
外形寸法(mm)
縦49×横76×奥22.5
電圧(V)
7.4
本体質量(g)
120
対応商品
GEEZAセンサー/ZEROGセンサー/ZERO BLUE用
適合端子
(USB)TypeB
バッテリー容量(mAh)
2400
消費電力量(Wh)
17.8