Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の 単眼鏡/双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)の 双眼鏡
ドゥネイチャー8倍双眼鏡
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49067278
品番
STV-B07PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンサートや観劇、スポーツ観戦に最適。POPな色でおしゃれな双眼鏡。いつでもどこにでも持ち歩きたくなります。手のひらサイズ、服のポケットやバッグポシェットにも収まります。
倍率(倍)
8
対物レンズ有効径(mm)
22
付属品
ケース、ストラップ
質量(g)
126
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×44×62
視界
4.5°
最短合焦距離
4m
1000m先の視野(m)
80.3