コンパクトDH双眼鏡

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49067305 品番SG1224WDU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズムモデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。

倍率(倍)12 対物レンズ有効径(mm)24 付属品ケース、ストラップ(本体に付属) 質量(g)275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×115 視界5.6° 最短合焦距離4m 1000m先の視野(m)97.8 明るさ4 ひとみ径(Φmm)2 アイレリーフ(mm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49067305 SG1224WDU 37487469 - SG-H 12倍24mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) SG-H 12倍24mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 1個 3,998 税込4,398 レンズへのコーティングが向上し、見え方がクリアで明るくなりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49067287
2020-07-06
用途:
コンサート時
自動車・二輪車・自転車関連業

コンサートを見に行くと、必ず持っていくものなので、遠くてもはっきり見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする