10倍単眼鏡

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49067314 品番VT-1025D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。

倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)30 付属品ケース、ストラップ 質量(g)238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×57×150 視界5.8° 最短合焦距離5m 1000m先の視野(m)101 明るさ9 ひとみ径(Φmm)3 アイレリーフ(mm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49067314 VT-1025D 31636229 VT-1030M 10倍単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 10倍単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 1個 2,298 税込2,528 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
畑仕事の合間の野鳥観察
サービス業

サッと取り出して、視線の方向に当てるだけで野鳥観察できます。安価ですがしっかりとした作りです。

2024-10-08
用途:
ゴルフ用
その他業種

2年前にKenko 単眼鏡 ウルトラビューI 15~50×21 15~50倍 21mm口径 ズーム式 レッドを購入しましたが、カビが生えていて使えものにならず放置しておりましたが、MonotaROさんのを見て購入することにしました。チェックをしたところ異常が無いのでこれから使用させて頂きます。迅速な対応ありがとうございます。

対象商品:
31636229
2024-04-06
用途:
バードウオッチング用
製造業

大きい方が手振れに強いと思いますが、あまり大きいと携帯に不便ですし、私的にはこれくらいがちょうど良いです。

対象商品:
31636229
2022-11-29
用途:
現場検査・調査
サービス業

構造がシンプルでピント調整がしやすく、また高価でないので現場で手軽に使用できます。

対象商品:
31636229
2022-05-26
用途:
デザインパネル設置時の位置バランス確認ほか
建設業・工事業

倍率に関しては、丁度良いと思います。少々重量がありますが、
固定して使用すれば、手振れせずに良く見えます。

対象商品:
31636229
2021-12-12
用途:
ふと遠いところの字を見るとき
農・林・水産業

母親がちょっと離れたところの看板など見る時に使ってるようです。
この価格でこのくらい見えれば満足。

1人が参考にしています
対象商品:
31636229
2020-09-08
用途:
野菜泥棒の監視
農・林・水産業

家から畑まで約500mありますが、これを使えばよく見えます!調整ダイヤルが2段回であるので慣れるまで苦戦しました。

対象商品:
31636229
2019-04-19
用途:
スポーツ観戦、舞台鑑賞
教育・研究機関

効き目が左目のせいかどうかわかりませんが、双眼でも左目だけで見ていました。それなら単眼鏡で左目で見ればいいや!と思い購入。軽くていいです。ピント合わせも簡単です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする