寸法(mm)21.9×9.2×11.1
質量(g)4.8
シリーズITQ
定格電力(W)6
湿度(%RH)95(無結露)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC48
精度(%)±1(Initial Set)
冷却方式Natural convection
出力電流(mA)1200
取付け方法スルーホール
温度係数0.02%/℃
絶縁抵抗(Ω)109
安全規格UL、CSA
短絡保護Continuous、with auto recovery
リップルノイズ(mVp-p)125
入力電流(mA)6(No Load)、151(Full Load)
効率0.83
保管温度範囲(℃)-40〜+125
電力密度44Win3
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)MaxDC100
動作温度範囲(℃)-40〜+100
スイッチング周波数(kHz)580
ロードレギュレーションMax±0.5%
絶縁電圧(V)DC3000
ラインレギュレーションMax±0.2
入力電圧レンジ(V)DC18〜75
リップル電流(mA)20/40pk-pk(Input Reflected)
静電容量(pF)50
出力数1