RMSレアメタルスクリュー
RMSレアメタルスクリューの ねじ
RMSレアメタルスクリューの 小ねじ
RMSレアメタルスクリューの その他小ねじ
CAPスクリュー RMS Alloy600
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49067445
品番
3×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法M
3
寸法L(mm)
25
ピッチ(mm)
0.5
寸法s(mm)
2.5
種別
全ねじ
材質
Alloy600(インコネル600相当品)
寸法K(mm)
3.0
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応