防振材インシュレーター(プレート付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49067487 品番 SF-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。
底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。
4点支持で5〜50kgの機器を防振します。

材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304) ねじ径M6 用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。 トラスコ品番396-6631 形状丸形 質量(g)33 全高(mm)40 接続ねじおねじ・プレート 外寸(mm)60×36 接続方式耐久性 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 使用周波数(Hz)(推奨)17〜 伸び(%)340 引張強度(MPa)0.03 材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ 材質(防振ゴム)シリコーンゲル 特性防振 ゲル高さ(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49067523
2014-04-10
用途:
液晶モニターの防振
誠和産業株式会社 様

柔らかくて効果は、非常に良いですが、値段が高い。
改善点は、以下の通りです。
 センターボルトを締める時本体が回転し易いのでねじれない様に取付けるのに苦労する。
 センターボルトにマイナスドライバー用の溝がありますが、六角穴にして欲しい。

 センターボルトが長すぎて邪魔になる事が多いので、ナットに出来ないか。
 この場合、本体に回り止めのピン等が必要。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。また、今後の取扱いの参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする