※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防振材インシュレーター SF(ゴム被覆)タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ゴム:シリコーンゲル、EPDM、ボルト:ステンレス(SUS304)、プレート:ステンレス(SUS304) 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 材質(ボルト)ステンレス(SUS304) 材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM トラスコ品番404-0074 注文コード49067514 品番SF-30-SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20〜90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100〜300kgの機器を防振します。

材質ゴム:シリコーンゲル、EPDM、ボルト:ステンレス(SUS304)、プレート:ステンレス(SUS304) ねじ径M10 トラスコ品番404-0074 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 使用周波数(Hz)(推奨)13〜 材質(ボルト)ステンレス(SUS304) 用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。 形状丸形 質量(g)400 全高(mm)64 接続ねじおねじ・プレート 外寸(mm)132×85 接続方式耐久性 材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM 特性防振 ゲル高さ(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする