※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質ゴム:シリコーンゲル、EPDM、ボルト:ステンレス(SUS304)、プレート:ステンレス(SUS304)
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM
トラスコ品番404-0091
注文コード49067541
品番SF-50-SUS
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20〜90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100〜300kgの機器を防振します。