防振材αGEL インシュレーター ばね付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49067636 品番 BG-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2〜16kgの機器を防振します。

ねじ径M3 質量(g)38 トラスコ品番404-0040 用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ) 形状丸形 全高(mm)47 接続ねじ両端おねじ 外寸(mm)Φ28 接続方式耐久性 使用周波数(Hz)(推奨)14〜 材質(ボルト)真鍮 材質(防振ゴム)シリコーンゲル 材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ 特性防振 ゲル高さ(mm)23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49067636
2014-11-14
用途:
軽質量機器の防振

高域に効く防振材はほかにもありますが、これくらい低域まで有効なのは一般には無いように思います。 非常に良い製品で、またお世話になりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする