RMSレアメタルスクリュー
RMSレアメタルスクリューの ねじ
RMSレアメタルスクリューの 小ねじ
RMSレアメタルスクリューの その他小ねじ
CAPスクリュー RMS Alloy600
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49067786
品番
10×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法M
10
寸法L(mm)
30
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
8.0
種別
全ねじ
材質
Alloy600(インコネル600相当品)
寸法K(mm)
10.0
寸法dk(mm)
16.0
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応