RMSレアメタルスクリュー
RMSレアメタルスクリューの ねじ
RMSレアメタルスクリューの 小ねじ
RMSレアメタルスクリューの その他小ねじ
CAPスクリュー RMS Alloy600
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
40
注文コード
49067804
品番
10×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
寸法M
10
寸法L(mm)
40
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
8.0
種別
全ねじ
材質
Alloy600(インコネル600相当品)
寸法K(mm)
10.0
寸法dk(mm)
16.0
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応