寸法(mm)12.7×11.2×7.25
質量(g)1.5
シリーズISE
定格電力(W)1
湿度(%RH)95(無結露)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC5
精度(%)-7.5、+2.5(Initial Set)
冷却方式Natural convection
出力電流(mA)200
取付け方法表面実装
温度係数0.02%/℃
絶縁抵抗(Ω)109
安全規格CE、UKCA
短絡保護Continuous、with auto recovery、except 1 s max for 24 input V models
リップルノイズ(mVp-p)30
入力電流(mA)20(No Load)、250(Full Load)
効率0.8
保管温度範囲(℃)-55〜+125
電力密度15.9Win3
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)DC9
動作温度範囲(℃)-40〜+105
パッケージSMD
スイッチング周波数(kHz)50〜300
絶縁電圧(V)DC1500
ラインレギュレーション±1.2
入力電圧レンジ(V)DC4.5〜5.5
リップル電流(mA)15pk-pk(Input Reflected)
静電容量(pF)20
出力数1