仕様出力電圧:5V dc 入力電圧レンジ:9 18 dc 入力電圧公称:12 dc 絶縁電圧:1500V dc 定格電力:10W 出力電流:2A 取付タイプ:スルーホール 出力数:1 効率:86% パッケージ:DIP ロードレギュレーション:±0.5% 最高温度:+100℃ 長さ:31.75mm XP Power JCJ10シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCJ10シリーズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24パッケージに収められており、2:1の入力電圧範囲を特長としています。 シリーズのどのDC-DCコンバータも最小負荷は不要で、シングル出力品とデュアル出力品があります。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 dc絶縁 2:1の入力範囲 DIP-24パッケージ シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 +70 連続短絡保護 基板実装
RoHS指令(10物質対応)対応