六角ナット 1種 RMS AlloyC276

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49068985 品番 4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
寸法M4 材質Alloy276(ハステロイC276相当品) ピッチ(mm)0.7 寸法H(mm)3.2 厚さ(mm)3.2 規格1種 寸法S(mm)7.0 表面処理ニッケル 寸法e(mm)8.1 二面幅S(mm)7 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1858:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする