RMSレアメタルスクリュー
RMSレアメタルスクリューの ナット
RMSレアメタルスクリューの 六角ナット
RMSレアメタルスクリューの 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 RMS AlloyC22
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49069064
品番
6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
寸法M
6
材質
Alloy22(ハステロイC22相当品)
ピッチ(mm)
1.0
寸法H(mm)
5.0
厚さ(mm)
5
規格
1種
寸法S(mm)
10.0
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
11.5
二面幅S(mm)
10
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目