RMSレアメタルスクリュー
RMSレアメタルスクリューの ナット
RMSレアメタルスクリューの 六角ナット
RMSレアメタルスクリューの 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 RMS Alloy601
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49069107
品番
5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
寸法M
5
材質
Alloy601(インコネル601相当品)
ピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
4.0
厚さ(mm)
4
規格
1種
寸法S(mm)
8.0
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
9.2
二面幅S(mm)
8
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目