RMSレアメタルスクリュー
RMSレアメタルスクリューの ナット
RMSレアメタルスクリューの 六角ナット
RMSレアメタルスクリューの 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 RMS Alloy601
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49069125
品番
8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
寸法M
8
材質
Alloy601(インコネル601相当品)
ピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
寸法S(mm)
13.0
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
15.0
二面幅S(mm)
13
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目