RMSレアメタルスクリュー
RMSレアメタルスクリューの ナット
RMSレアメタルスクリューの 六角ナット
RMSレアメタルスクリューの 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 RMS Alloy625
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49069195
品番
12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法M
12
材質
Alloy625(インコネル625相当品)
ピッチ(mm)
1.75
寸法H(mm)
10.0
厚さ(mm)
10
規格
1種
寸法S(mm)
19.0
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
21.9
二面幅S(mm)
19
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目