RMSレアメタルスクリュー
RMSレアメタルスクリューの ワッシャー・スペーサー
RMSレアメタルスクリューの ワッシャー(金属)
RMSレアメタルスクリューの 丸平ワッシャー
平座金 RMS Alloy600
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49069204
品番
5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
呼び
M5
寸法d(mm)
5.3
寸法t(mm)
1.0
寸法D(mm)
10.0
材質
Alloy600(インコネル600相当品)
厚さ(mm)
1.0
種類
平座金
内径(Φmm)
5.3
外径(Φmm)
10.0
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応