RMSレアメタルスクリュー
RMSレアメタルスクリューの ワッシャー・スペーサー
RMSレアメタルスクリューの ワッシャー(金属)
RMSレアメタルスクリューの 丸平ワッシャー
平座金 RMS AlloyC22
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49069335
品番
6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
呼び
M6
寸法d(mm)
6.4
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
12.0
厚さ(mm)
1.6
材質
Alloy22(ハステロイC22相当品)
種類
平座金
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
12.0
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応