RMSレアメタルスクリュー
RMSレアメタルスクリューの ワッシャー・スペーサー
RMSレアメタルスクリューの ワッシャー(金属)
RMSレアメタルスクリューの スプリングワッシャー
ばね座金 RMS X-750
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49069493
品番
5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び
M5
寸法d(mm)
5.1
寸法t(mm)
1.3
寸法D(mm)
9.2
材質
インコネルX-750
厚さ(mm)
1.3
種類
ばね座金
内径(Φmm)
5.1
外径(Φmm)
9.2
寸法b(mm)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応