RMSレアメタルスクリュー
ばね座金 RMS Alloy276
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び
M5
M5
M6
M8
M10
M12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49069554
品番
5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
呼び
M5
寸法d(mm)
5.1
寸法t(mm)
1.3
寸法D(mm)
9.2
材質
Alloy276(ハステロイC276相当品)
厚さ(mm)
1.3
種類
ばね座金
内径(Φmm)
5.1
外径(Φmm)
9.2
寸法b(mm)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応