RMSレアメタルスクリュー
RMSレアメタルスクリューの ワッシャー・スペーサー
RMSレアメタルスクリューの ワッシャー(金属)
RMSレアメタルスクリューの スプリングワッシャー
ばね座金 RMS Alloy276
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49069572
品番
8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
呼び
M8
寸法d(mm)
8.2
寸法t(mm)
2.0
寸法D(mm)
15.4
材質
Alloy276(ハステロイC276相当品)
厚さ(mm)
2.0
種類
ばね座金
内径(Φmm)
8.2
外径(Φmm)
15.4
寸法b(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応