曜日別特売
10 ばね座金 RMS Alloy276 RMSレアメタルスクリュー 49069588

ばね座金 RMS Alloy276

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼びM10
内容量1個注文コード49069588品番10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼びM10寸法d(mm)10.2寸法t(mm)2.5寸法D(mm)18.4材質Alloy276(ハステロイC276相当品)厚さ(mm)2.5種類ばね座金内径(Φmm)10.2外径(Φmm)18.4寸法b(mm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
231:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする