RMSレアメタルスクリュー
RMSレアメタルスクリューの ねじ
RMSレアメタルスクリューの 小ねじ
RMSレアメタルスクリューの ナベ小ねじ
(+)ナベ小ネジ RMS Alloy600
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49069624
品番
2×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.4
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
1.3
寸法D(mm)
3.5
ねじの呼び
M2
材質
Alloy600(インコネル600相当品)
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
2