CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ブラシ
CONDOR(山崎産業)の トイレブラシ
コンドル トイレブラシN ミニ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49070543
品番
CL696-00SU-MB
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
隅々までスポンジが届く短柄タイプ。
使用場所
トイレ
トラスコ品番
835-3570
材質
柄:PP、ヘッド:ナイロン不織布
全長(mm)
240
色
アイボリー
繰り返し・詰め替え
対応