Xylem リキッドヒート交換器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様冷却エレメントの数:40 、 ラジエター材質:銅 、 カラー:シルバー 、 寸法:214.5 x 80.7 x 24.1mm 、 奥行:24.1mm 、 高さ:214.5mm 、 最高使用温度:+232℃ 、 最低動作温度:-190℃ 、 幅:80.7mm 、 シリーズ:BP400 、 ろう付けプレート熱交換器. Lowaraろう付け熱交換器は、家庭用及び小規模業務用の温水暖房システムに最適です。コンパクトで軽量な熱交換器から最大限の放熱性能を発揮します。波形のコンパクトプレートデザインで、熱効率が非常に高く、耐久性に優れています。. 特長と利点. 圧力機器PED97-23-EC準拠の認定済み. ステンレススチール製316 Lプレート、銅ろう. 最大50.40 l/sec及び32.52 m2の表面面積. 最大圧力: 30 bar. インチから4インチへの接続. 製品用途の情報. 床暖房. 家庭用給湯. プールの加熱. 暖房 / 換気 / 空調. 太陽熱暖房. 区域暖房. 家庭用 / 業務用ボイラー 注文コード49071129 品番LN569500040003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様冷却エレメントの数:40 、 ラジエター材質:銅 、 カラー:シルバー 、 寸法:214.5 x 80.7 x 24.1mm 、 奥行:24.1mm 、 高さ:214.5mm 、 最高使用温度:+232℃ 、 最低動作温度:-190℃ 、 幅:80.7mm 、 シリーズ:BP400 、 ろう付けプレート熱交換器. Lowaraろう付け熱交換器は、家庭用及び小規模業務用の温水暖房システムに最適です。コンパクトで軽量な熱交換器から最大限の放熱性能を発揮します。波形のコンパクトプレートデザインで、熱効率が非常に高く、耐久性に優れています。. 特長と利点. 圧力機器PED97-23-EC準拠の認定済み. ステンレススチール製316 Lプレート、銅ろう. 最大50.40 l/sec及び32.52 m2の表面面積. 最大圧力: 30 bar. インチから4インチへの接続. 製品用途の情報. 床暖房. 家庭用給湯. プールの加熱. 暖房 / 換気 / 空調. 太陽熱暖房. 区域暖房. 家庭用 / 業務用ボイラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする