内容量1個
仕様冷却エレメントの数:30 、 ラジエター材質:銅 、 カラー:シルバー 、 寸法:309.6 x 112 x 24.1mm 、 奥行:24.1mm 、 高さ:309.6mm 、 最高使用温度:+232℃ 、 最低動作温度:-190℃ 、 幅:112mm 、 シリーズ:BP410 、 ろう付けプレート熱交換器. Lowaraろう付け熱交換器は、家庭用及び小規模業務用の温水暖房システムに最適です。コンパクトで軽量な熱交換器から最大限の放熱性能を発揮します。波形のコンパクトプレートデザインで、熱効率が非常に高く、耐久性に優れています。. 特長と利点. 圧力機器PED97-23-EC準拠の認定済み. ステンレススチール製316 Lプレート、銅ろう. 最大50.40 l/sec及び32.52 m2の表面面積. 最大圧力: 30 bar. インチから4インチへの接続. 製品用途の情報. 床暖房. 家庭用給湯. プールの加熱. 暖房 / 換気 / 空調. 太陽熱暖房. 区域暖房. 家庭用 / 業務用ボイラー
注文コード49071208
品番LN569510030019