パーフェクト・フィンガー・ESD

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード49071383 品番2232252-07
在庫数量:残り65点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別) アウトレット
¥439279
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポリアミド繊維にカーボン繊維を編みこんだ制電手袋。表面抵抗値:4.99×104Ω(指先コーティング部)。指先のみに滑り止めコーティング。抜群のフィット感で作業性に優れています。精密機械や電子機器の組立て作業などに最適です

グレー、コーティング:ホワイト サイズS 全長(cm)20.6 材質ポリアミド、カーボン、コーティング:ポリウレタン 入数(双)1 機能軽作業・制電 中指長(cm)7.4 コーティングポリウレタン 手のひらまわり(cm)18 色(手首部) ゲージ数13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49071392
2020-03-25
用途:
電子機器の組立

静電気対策が施されているので電子部品を安心して触れる。指先に滑り止め加工が施されているので、組立作業での小さな部品もつかみやすい。
個人的な問題としては、親指が余ってしまい作業しづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする