※着用例

2132251IP-07 PUファースト・ブラック ハネウェル 49071548 2132251IP-07 PUファースト・ブラック ハネウェル 49071548 2132251IP-07 PUファースト・ブラック ハネウェル 49071548

PUファースト・ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード49071548 品番2132251IP-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フィット感抜群で、作業性に優れています。

サイズS 全長(cm)20.6 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)18 材質ポリアミド 本体:ブラック、コーティング:ブラック 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 入数(双)1 用途軽作業 質量(g)21 機能耐摩耗、耐引裂性 色(手首部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-09-18
用途:
法面作業
建設業・工事業

ナイロン、ポリ等の親綱とは相性が悪くグリップが良くありません。
他の作業では普通に使えます…コスパにはすぐれていると思いますが、長持ちはあまりしません。

対象商品:
49071548
2018-07-22
用途:
羽毛布団のバラシ作業
河田フェザー販売株式会社 様 (製造業)

とにかくコストパフォーマンスがいい、作業の特性上1ヵ月ぐらいしか持ちませんが、色々使用してみましたが、作業性、通気性、切創保護性、どれをとってもこの価格には叶いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする