曜日別特売
2232240-10 パーフェクト・ポリ・フィンガー ハネウェル 49071618

2232240-10 パーフェクト・ポリ・フィンガー ハネウェル 49071618
2232240-10 パーフェクト・ポリ・フィンガー ハネウェル 49071618

パーフェクト・ポリ・フィンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズXL
全長(cm)25
内容量1セット(10双)注文コード49071618品番2232240-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

指先のみに滑り止めコーティング。繰返しの洗濯でも縮みにくく、繰り返しての使用が可能。組立や検査工程の作業に最適です

サイズXL全長(cm)25中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)21材質本体:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン本体:ホワイト、コーティング:ホワイトゲージ数15機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、軽量入数(双)10材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先材質(繊維部)ポリアミド色(手首部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする