AIM-400LPA 軽量エアインパクトレンチ パオック 49071697 AIM-400LPA 軽量エアインパクトレンチ パオック 49071697 AIM-400LPA 軽量エアインパクトレンチ パオック 49071697 AIM-400LPA 軽量エアインパクトレンチ パオック 49071697

軽量エアインパクトレンチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49071697 品番AIM-400LPA
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

エンジンルームや農機具など狭い場所へも入る120mm幅ショートヘッドタイプです。
通常商品に比べ25%軽量(AIM-01PA比較)です。
3段階トルク調整機能付きです。

締付トルク(N・m)(3段階)200/300/400 用途エンジンルームの整備作業、トラクターの爪交換、自動車のタイヤ交換に。 セット内容ディープソケット17・19・21mm、六角棒レンチ5mm、シールテープ、カプラプラグR1/4 材質ヘッド部:スチール、差込角:スチール、ソケット:Cr-V 質量(kg)1.6 材質(本体)アルミダイキャスト 空気消費量(L/min)120 使用空気圧力(MPa)0.62 プラグ(取付径)Rc1/4 能力ボルト径M16(緩めることが可能なボルト径) ソケット差込角(mm)12.7 潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×60
取扱説明書:(0.63MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49071697
2017-11-22
用途:
トラクターの爪替え時
農・林・水産業

少し重い!もう少し軽いと片手で使えるので、改良型をよろしくお願います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする